ライフリー さわやかパッド 男性用 特に多い時も安心

ライフリー さわやかパッド 男性用 特に多い時も安心 - ユニ・チャームライフリー さわやかパッド 男性用 特に多い時も安心 - ユニ・チャーム
(4件のレビュー)

「前側ワイド形状」で体の前側を幅広くカバー。
「ホールドギャザー」採用で、性器のはみ出しをしっかりガード。
ポケット形状の「エンドガード」が、いざというときのどっとモレをしっかりキャッチ。
薄型形状でアウターに響かない。
「フィットライン」で装着時にパッドがカップ形状になり局部を包み込み体にフィット。
ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合。

対象男性用吸収量(mL)200種別パッド(軽失禁用パッド)タイプ特に多い時長さ(cm)26内容量1個(14枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11644544-
930
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11644544
2025-07-14
用途: 日常活動
教育・研究機関

特に違和感を感じていない、又 サイズが小さい出来ているので使用感が無いので良い

対象商品 : 11644544
2024-07-25
用途: 外出時に安心のため
その他業種

年寄りには使い勝手が難しいようですが慣れたらスッキリ使えると思います

対象商品 : 11644544
2022-12-16
用途: 草刈、屋外作業時
サービス業

屋外作業で近くにトイレが無い場合は作業自体が捗らなくなるのでとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11644544
2019-04-23
用途: 外出時
その他業種

いつもの愛用品です。おむつタイプのようにモサつかないところが気に入っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする