曜日別特売

ポイズパッド 男性用 超吸収タイプ

ポイズパッド 男性用 超吸収タイプ - 日本製紙クレシアポイズパッド 男性用 超吸収タイプ - 日本製紙クレシアポイズパッド 男性用 超吸収タイプ - 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)

長さ35cmで安心のロング&ワイドタイプ。
銀イオン配合の抗菌・消臭シートと消臭ポリマーのダブル効果でニオイも安心。
素肌と同じ弱酸性のやわらかシート。
横モレ防止立体ギャザー。ムレにくい全面通気性。
ブリーフやボクサーパンツに装着タイプ。

対象男性用吸収量(mL)300種別パッド(軽失禁用パッド)パッドサイズ(cm)16×35内容量1個(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11645603-
1,080
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11645603
2023-06-10
用途: 普段
医療・福祉・介護関連業

少し容量が大きい。今度は少量用を購入することにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする