白十字
サルバ 安心Wフィット長時間 テープ止めタイプ
2つの吸収体Wフィット構造がすき間を埋めて、モレをしっかりブロック!
素肌と同じ弱酸性素材。
種別
テープ止め
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸収量(mL)
吸収量
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11645926
-
1個(1枚)
600
おしっこ約4回分
L
90~125
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
11645944
-
1個(9枚)
600
おしっこ約4回分
L
90~125
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
11645953
-
1個(1枚)
600
おしっこ約4回分
M
70~95
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
11645978
-
1個(10枚)
600
おしっこ約4回分
M
70~95
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
11645935
-
1個(24枚)
600
おしっこ約4回分
L
90~125
オープン
取扱い終了
11645962
-
1個(28枚)
600
おしっこ約4回分
M
70~95
オープン
取扱い終了
11645987
-
1個(32枚)
450
おしっこ約3回分
S
50~75
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください