曜日別特売

快歩主義 L052

快歩主義 L052 - アサヒシューズ快歩主義 L052 - アサヒシューズ快歩主義 L052 - アサヒシューズ快歩主義 L052 - アサヒシューズ

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

材質ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.5cm材質(ソール)ラバー足幅3E標準質量(g/片足)180(23.0cm)内容量1足
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19954962L052ブラック21.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19954978L052ブラック22
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
11646513L052ブラック22.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
11646522L052ブラック23
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
11646303L052ブラック23.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19954987L052ブラック24
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19954996L052ブラック24.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19955005L052ブラック25
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19955014L052ベージュ21.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19955023L052ベージュ22
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19955032L052ベージュ22.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19955048L052ベージュ23
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19955057L052ベージュ23.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19955066L052ベージュ24
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19955075L052ベージュ24.5
6,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
19955084L052ベージュ25
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19954883L052ブラウン21.5
5,900
取扱い終了
19954892L052ブラウン22
5,900
取扱い終了
19954908L052ブラウン22.5
5,900
取扱い終了
19954917L052ブラウン23
5,900
取扱い終了
19954926L052ブラウン23.5
5,900
取扱い終了
19954935L052ブラウン24
5,900
取扱い終了
19954944L052ブラウン24.5
5,900
取扱い終了
19954953L052ブラウン25
5,900
取扱い終了
19955172L052レンガ21.5
5,900
取扱い終了
19955188L052レンガ22
5,900
取扱い終了
11646538L052レンガ22.5
5,900
取扱い終了
11646547L052レンガ23
5,900
取扱い終了
11646556L052レンガ23.5
5,900
取扱い終了
19955197L052レンガ24
5,900
取扱い終了
19955206L052レンガ24.5
5,900
取扱い終了
19955215L052レンガ25
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする