アサヒシューズ
快歩主義 L011
材質
ポリエステル、PU、ナイロン、合成繊維、人工皮革
材質(ソール)
ラバー
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11646468
L011
ブラックスムース
22.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11646477
L011
ブラックスムース
23
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11646486
L011
ブラックスムース
24
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11646495
L011
ワインスムース
22.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11646504
L011
ワインスムース
23
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください