快歩主義 M021

快歩主義 M021 - アサヒシューズ快歩主義 M021 - アサヒシューズ快歩主義 M021 - アサヒシューズ快歩主義 M021 - アサヒシューズ快歩主義 M021 - アサヒシューズ快歩主義 M021 - アサヒシューズ
(3件のレビュー)

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

材質PU、ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.8cm足幅4E材質(底部)ラバー標準質量(g/片足)220(25cm)内容量1足
全26種類を絞り込む
サイズ(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19956238M021ブラウンスムース23.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956247M021ブラウンスムース24
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956256M021ブラウンスムース24.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956265M021ブラウンスムース25
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956274M021ブラウンスムース25.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956283M021ブラウンスムース26
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956292M021ブラウンスムース26.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956308M021ブラウンスムース27
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956317M021ブラックストレッチ23.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956326M021ブラックストレッチ24
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956335M021ブラックストレッチ24.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956344M021ブラックストレッチ25
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956353M021ブラックストレッチ25.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956362M021ブラックストレッチ26
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956378M021ブラックストレッチ26.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956387M021ブラックストレッチ27
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956396M021ブラックストレッチ28
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956405M021ブラックスムース23.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956414M021ブラックスムース24
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
11646608M021ブラックスムース24.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
11646617M021ブラックスムース25
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
11646626M021ブラックスムース25.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
11646635M021ブラックスムース26
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956423M021ブラックスムース26.5
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956432M021ブラックスムース27
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
19956448M021ブラックスムース28
6,300
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19956238
2025-01-25
用途: 最高の1足
その他業種

ブラックで追加注文します 介護用との事ですが日常使いでも全く違和感なし。幅広外反拇指に最高です。履きやすく脱ぎやすい。材質も適度の硬さでヒールも低いですが底付感はありません。お値段が4倍する外反拇指に適した靴も持っていますがこちらの靴のが断然履きやすいです。自然に親指に負担がかからない作りになっています。絶対に廃番にしないで欲しいです。

1が参考にしています
2025-01-17
用途: 手放せません
その他業種

外反拇指 幅広足にこれほど履きやすく歩き安い靴があるだろうか?
ウォーキングシューズとしても日常使いとしても私には最高の1足です

1が参考にしています
対象商品 : 19956387
2024-08-28
用途: 介護の靴

介護を必要とする人用として開発されただけあって、靴を履かせやすくて、履いている本人も滑りにくくて歩きやすいと言っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする