曜日別特売

すたこらさん ソフト 05

すたこらさん ソフト 05 - アスティコすたこらさん ソフト 05 - アスティコすたこらさん ソフト 05 - アスティコすたこらさん ソフト 05 - アスティコ

デザインと機能をバランスよく両立した標準モデル
軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用
23.0/23.5cm(片足)145gの驚きの超軽量設計
調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用
踵部分に補強用のヒールカウンターを採用
防水性・伸縮性に非常に優れたネオプレンスポンジ採用
つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用

材質(アッパー)ゴムスポンジ+合成皮革、3M社製スコッチライト(反射材)材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)145(23/23.5cm)内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1171441305グレー22~22.5
6,800
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
1171442205グレー23~23.5
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171443805グレー24~24.5
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1171444705グレー25~25.5
6,300
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
1171445605グレー26~26.5
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
117144650522~22.5
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
117144740523~23.5
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
117144830524~24.5
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
117144920525~25.5
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
117145080526~26.5
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
117145350524~24.5
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
117145440525~25.5
6,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
117145530526~26.5
6,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
117145170522~22.5
6,300
取扱い終了
117145260523~23.5
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする