徳武産業
ダブルマジック2 ヘリンボン
大きく開くので、足入れしやすい。
ベルトで簡単調節。
ベルトが甲全体にやさしくフィット。
色
茶
仕様
撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ)
タイプ
男性用
材質(ソール)
EVA樹脂
標準質量(g/片足)
170(3Lサイズ)
材質(表面/裏面)
綿100%/ポリエステル100%
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11646678
1037
25~25.5
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11646687
1037
26~26.5
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11646696
1037
24~24.5
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください