徳武産業
ウィングストレッチ
のびーる素材で足ゆびラクラク。
前足部はストレッチ素材で適度の伸縮性。中程度までの外反母趾の方にも対応。
ワンタッチで脱ぎ履きラクラク。
色
紫
仕様
撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(衝撃吸収)
材質(ソール)
EVA樹脂、ゴム
標準質量(g/片足)
150(Lサイズ)
材質(表面/裏面)
ポリエステル100%/ポリエステル100%
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11646705
1102
23~23.5
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11646714
1102
24~24.5
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください