オープン 和(なごみ)

オープン 和(なごみ) - 徳武産業オープン 和(なごみ) - 徳武産業オープン 和(なごみ) - 徳武産業オープン 和(なごみ) - 徳武産業オープン 和(なごみ) - 徳武産業オープン 和(なごみ) - 徳武産業
(2件のレビュー)

足の状態に合わせて調整可能。(危険防止のためマジック部分を3分の2以上重ねてご使用ください)
甲が全開するので履きやすく履かせやすい。
かかとループで着脱簡単。

材質(ソール)EVA樹脂標準質量(g/片足)135(Lサイズ)機能撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)材質(表面/裏面)綿100%/ポリエステル100%(メッシュ)足幅3E内容量1足
全36種類を絞り込む
サイズ(cm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56672166102621~21.5S
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
11647536102622~22.5M
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
11647518102623~23.5L
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
11647527102624~24.5LL
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672132102625~25.53L
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672148102626~26.54L
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672157102627~27.55L
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672123102621~21.5Sあずき
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672114102622~22.5Mあずき
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672096102623~23.5Lあずき
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672105102624~24.5LLあずき
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672087102625~25.53Lあずき
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
56672236102621~21.5S青(縞)
6,900
取扱い終了
56672227102622~22.5M青(縞)
6,900
取扱い終了
56672202102623~23.5L青(縞)
6,900
取扱い終了
56672218102624~24.5LL青(縞)
6,900
取扱い終了
56672175102625~25.53L青(縞)
6,900
取扱い終了
56672184102626~26.54L青(縞)
6,900
取扱い終了
56672193102627~27.55L青(縞)
6,900
取扱い終了
56672245102625~25.53L赤(縞)
6,900
取扱い終了
56672288102621~21.5S赤(縞)
6,900
取扱い終了
56672272102622~22.5M赤(縞)
6,900
取扱い終了
56672254102623~23.5L赤(縞)
6,900
取扱い終了
56672263102624~24.5LL赤(縞)
6,900
取扱い終了
56672333102621~21.5Sベージュ
6,900
取扱い終了
56672324102622~22.5Mベージュ
6,900
取扱い終了
56672306102623~23.5Lベージュ
6,900
取扱い終了
56672315102624~24.5LLベージュ
6,900
取扱い終了
56672297102625~25.53Lベージュ
6,900
取扱い終了
56672342102625~25.53L
6,900
取扱い終了
56672403102621~21.5S
6,900
取扱い終了
56672394102622~22.5M
6,900
取扱い終了
56672376102623~23.5L
6,900
取扱い終了
56672385102624~24.5LL
6,900
取扱い終了
56672358102626~26.54L
6,900
取扱い終了
56672367102627~27.55L
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11647518
2021-06-23
用途: 室内履き
その他業種

つまずきやすくなったお年寄りのための室内履きとして買いましたが、軽くて歩きやすく、脱着も楽です。

対象商品 : 56672096
2017-04-24
用途: 高齢の母が介護施設室内にて使用します。
サービス業

同メーカーでつま先があいてないタイプを使用しています。これからの季節ムレるので、こちらのオープントゥは快適です。着脱も楽。多メーカーある同タイプの中で、こちらが履き心地に一番安定感があり、しっかり作られているように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする