ピジョン タヒラ
ハビナース 消毒洗浄剤
すり込むだけですばやく手指消毒。
手肌にやさしい保湿成分(グリセリン)配合。
しっかり消毒効果。水洗い不要。
手洗いや消毒回数が多く、手あれが心配なスタッフの方に。
サッと肌になじむ速乾性成分。
用途
手・指・皮ふ用。
効果
消毒
有効成分
塩化ベンザルコニウム
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11648796
-
1個(1L)
ポンプ
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
11648805
-
1個(4L)
小分け用ノズル
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください