ハビナース こぼさない食事用エプロン 車いす・食卓いす用

ハビナース こぼさない食事用エプロン 車いす・食卓いす用 - ピジョン タヒラ
(1件のレビュー)

肘かけ部をカバーする大きさの食事エプロンです。肘かけからずれないように、4段階のホック付。車いすや食卓いすをすっぽりおおうから、座面の汚れを防ぎます。

材質ポリエステル100%(タフタ)(アクリルコーティング)寸法(長さL×幅W)(mm)長さ1150×幅820<衿下950>(首周り約280~430)洗濯方法洗濯○・乾燥機○(60℃まで)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11648884-チェック
2,000
1,710
1,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
11648893-フラワー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11648893
2019-06-19
用途: 車いすのままでの食事介助時に使用
医療・福祉・介護関連業

車いすの形状にあっているので、介助しながらでも、時々自分で食べようとするときでもスムーズに食事をとることができてよいと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする