ピジョン タヒラ
ハビナース 使いやすいお箸
にぎる力が弱くても使えます。
グリップは着脱可能。箸を抜いて洗えます。
箸の長さをクリップで調節、握る力が弱くても使えます。
つまみやすく手によくなじむ。左手でもOK。
材質
本体:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)
クリップ部分:POM樹脂(ポリアセタール)
長さ(mm)
225
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11649042
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください