ピップ
サラックス かため
材質
ナイロン100%
寸法(mm)
280×950
タイプ
かため
使用場所
浴室
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11649182
-
ブルー
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11649164
-
イエロー
オープン
取扱い終了
11649173
-
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください