サラックス ふつう

サラックス ふつう - ピップ
材質ナイロン60%、ポリエステル40%タイプふつう寸法(mm)280×950使用場所浴室内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11649207-ピンク
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
11649198-イエロー
オープン
取扱い終了
11649216-ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする