黒色の綿棒

黒色の綿棒 - 浅井商事黒色の綿棒 - 浅井商事
(11件のレビュー)

活性炭入りです。
抗菌剤にキトサンを配合しています。
環境にやさしい紙軸を使用しています。

材質綿100%寸法(mm)75×5内容量1個(150本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11649295-
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 水筒の掃除などにも使えます
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に綿棒として使っても使い勝手良く、リピートしています。
水筒のキャップを掃除する時にも使っていますが、黒なので
水垢など気にすることなく使えます。

対象商品 : 11649295
2022-02-14
用途: 掃除用
株式会社花の千正園

軸は、プラスチック。 黒の一色。 多少の事では折れづらく使い勝手よし。 注文から配送までも滞りなく安心です。

2022-01-25
用途: 耳がかゆいとき
その他業種

色が黒いため、耳垢がどのくらい取れたかが分かる所がいいです。同じ色の百均の綿棒より丈夫です。ただ少し高いのが難点かな。

対象商品 : 11649295
2021-09-23
用途: 塗装

塗装のタッチアップの際にこれを使うと案外きれいにできます。

対象商品 : 11649295
2021-02-12
用途: 個人用

固めでしっかりしてます。
黒いので目立たないのがいいですね。

対象商品 : 11649295
2020-09-19
用途: 耳がかゆい時
株式会社日本ホームサービス

露骨に耳垢見えるので気持ち悪いけど 使い終わるとスッキリします。
ありがとうございました。

対象商品 : 11649295
2019-11-10
用途: 毎日のお手入れ

紙軸がしっかりしていて大変クオリティが高い。安物だと使い終える前に紙軸がヘニョヘニョになってしまうが、良い商品です。

対象商品 : 11649295
2018-11-17
用途: お客さんへのプレゼント
ヘアースタジオおおうちだサービス業

商品と値段はとても満足できますが発注してから時間かかるのが星減点になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする