リハビリ杖 OSシリーズ

リハビリ杖 OSシリーズ - オッセンベルグ

欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。
グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。
また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。
CE規格取得製品

グレープ質量(g)380タイプ伸縮径(Φmm)16耐荷重(kg)120長さ(cm)75~95材質(グリップ)ソフト樹脂適応身長(cm)約144~184ゴム径(mm)(杖先外径)43材質(シャフト)アルミニウム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11715192OS-1
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする