豊通オールライフ
3段スライド式カラーステッキ
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。収納時45cm。
全長(cm)
69~93(10段階調節)
材質(本体)
アルミ
質量(g)
245
材質(グリップ)
木製
パイプ径(Φmm)
上/20、下/17、14
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11715217
-
ブラウン
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11715226
-
ワインレッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください