豊通オールライフ
アルミ合金松葉杖 2本組
ボタンひとつで高さ調節可能
全長(cm)
112~133(9段階調節)
質量(kg)
0.8
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(グリップ)
ラバー発泡
寸法(cm)
脇下/40.6~56(5段階調節)
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11715235
-
オープン
¥
6,998
非課税商品
¥
6,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください