ユーワ
杖の転倒防止器 転ばぬ杖
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
タイプ
紐付
色
ブラウン
材質
ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
質量(g)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11715253
K1500TM
10.2×3.1×2.2
M
Φ1.5~2.0の杖
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11715262
K1500TL
10.2×3.7×2.2
L
Φ2.1~2.5の杖
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください