杖の転倒防止器 転ばぬ杖

杖の転倒防止器 転ばぬ杖 - ユーワ杖の転倒防止器 転ばぬ杖 - ユーワ
(4件のレビュー)

杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。

材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロンブラウンサイズL質量(g)27タイプ紐無寸法(cm)10.2×3.7×2.2適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11715278K800L
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11715278
2023-03-02
用途: 便利ですよ
製造業

外出した時に凄く便利ですよ、いいものですねサイズもピタリでした、ありがとうございました。

対象商品 : 11715278
2019-07-04
用途: 外出時

ちょっとした地味な器具ですがたいへん便利です。以前に購入したものもいまだに使用しており、耐久性も十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 11715278
2017-10-14
用途: 各受付などの窓口、買い物でのレジでの清算のとき。
せせらぎはりきゅう院医療・福祉・介護関連業

私は、ロスフトランド・クラッチに取りつけて使用しています。
以前は、よく杖を転倒させておりましたが、この商品を使ってからは、ほぼありません。背面グレーの部分の磁力は、あまり強くありませんので、うっかりすると杖が倒れてしまいます。
取付位置の調整は、超簡単ですから、その高さを変えると、ファミレスのテーブルや、カフェなどの高めのテーブルでも、バランスよくテーブルに杖をかけておけます。
多くの皆様が、身障者の私に親切なだけに、杖が倒れる心配が軽減するだけで、少しだけ世間の皆様の親切へのご恩返しができているような、自惚れを感じています。
良い商品を、ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 11715278
2016-08-04
用途: 杖に装着

お世話になってる方が病気の後遺症で杖使用になりました。ストラップは付けてましたが、杖を離した時にいつも杖が倒れてしまったりで不便そうで…
そこで義父が以前同じ商品を使用していたのを思い出しました。お店も探しましたがなかなか見つからず、もしかしたら…とモノタロウのサイトで検索したらヒット!ちょうど探していたらしく、プレゼントしたらとても喜んでくれました。こういう商品も扱ってくれているモノタロウに感謝です!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする