ひまわり
アルミ製 四点支持ステッキ ささえ
超軽量オールアルミ製。
キズのつきにくい特殊アルマイト塗装。
長さ(mm)
655~880
材質
(支柱・脚)高品質アルミニウム合金、(グリップ)ゴム系樹脂(TPR)
質量(g)
565
耐荷重(kg)
100
塗装
特殊アルマイト
脚(mm)
145×210
間隔(mm)
25(10段階調節)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11649453
R08000
¥
8,800
¥
7,998
非課税商品
¥
7,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11649462
R08002
¥
11,000
¥
9,998
非課税商品
¥
9,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください