曜日別特売

ステッキベーシック 伸縮S

ステッキベーシック 伸縮S - フジホーム
花柄赤長さ(mm)665~890材質(グリップ)天然木、(シャフト)アルミニウム、(ストラップ)ポリプロピレン、(先ゴム)合成ゴム質量(g)240ピッチ(mm)25(10段階調節)適応身長(cm)127~172シャフト径(上/下)(Φmm)19/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650327-
4,700
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする