島製作所
オールカーボンクオッドケイン四点式
軽いので手首やひじに負担がかかりにくく使用できます。
最低高60.5cmで、身長の低い方にも対応。
細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。
着脱可能な樹脂製グリップカバー付。
長さ(mm)
605~860
材質
(本体・グリップ)カーボン、(グリップカバー)TPE、(ゴムキャップ)合成ゴム
質量(g)
400
ピッチ(mm)
25.5(11段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11650345
-
格子ブラウン
¥
24,000
¥
19,980
非課税商品
¥
19,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11650354
-
花柄ネイビー
¥
24,000
¥
20,980
非課税商品
¥
20,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください