曜日別特売

メロディ スムーズST

メロディ スムーズST - 島製作所メロディ スムーズST - 島製作所

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。

耐荷重(kg)(バッグ)8仕様傘ホルダー付、後ろポケット付質量(kg)2.3車輪径(Φmm)100ピッチ(mm)40(5段階)ハンドル高さ(mm)680~840収納時寸法(mm)H590×W235×D305使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305バッグ寸法(mm)H370×W190×D290内容量1個
注意
※この商品は買い物に使用するショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11650372--小花ブラック
24,00016,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
15023447【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ブラック
24,00016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
11650363--ブラック
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11650363-73618765-- メロディ スムーズST 島製作所 73618765メロディ スムーズST島製作所1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする