曜日別特売

スパノンSW

スパノンSW - タセト

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。

用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。正味質量(g)390液色白色懸濁防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態白色対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部危険物の類別非危険物乾燥時間5分塗布面積(m2/本)4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11612676450ml
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする