タセト
スパノンK-200
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
無色透明
防錆力
屋内:1ヶ月
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
透明
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m
2
/kg)
30
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
20秒
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
正味質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11612782
450ml
1本(450mL)
394
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
11612798
18kg
1缶(18kg)
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください