タセト
スパノンK-100
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
淡黄色透明
防錆力
屋内:1ヶ月
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
透明
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m
2
/kg)
60
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
10分
内容量
1本
注意
4kgの容器がプラから金属製の缶に変更されます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11612807
4kg
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
11612816
18kg
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください