曜日別特売

シルバー/標準型

シルバー/標準型 - タセトシルバー/標準型 - タセト

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。

用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。特性速乾、防錆対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116148034L
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1161481218L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする