カラーチェック/高温用

カラーチェック/高温用 - タセトカラーチェック/高温用 - タセト
(1件のレビュー)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。

用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
正味質量(g)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615354P-HE 450ml203浸透液
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
11615363R-HE 450ml244洗浄液
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11615372D-HE 450ml-高温型、現像剤
オープン
取扱い終了
代替品有
73996853D-HE ハーフタイプ-現像剤
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11615372D-HE 450ml88445675D-HED-HE 450ml カラーチェック高温型 現像剤 タセト 88445675カラーチェック高温型 現像剤タセト1本(210mL)
3,598
税込3,958
品番が変更になりました
73996853D-HE ハーフタイプ88445675D-HED-HE ハーフタイプ カラーチェック高温型 現像剤 タセト 88445675カラーチェック高温型 現像剤タセト1本(210mL)
3,598
税込3,958
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11615354
2020-01-15
用途: 機械のメンテナンス
株式会社日本溶研

溶接後のカラーチェック検査で使用しています。
現場作業で直ぐ出来るので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする