曜日別特売

カラーチェック/原子力

カラーチェック/原子力 - タセトカラーチェック/原子力 - タセトカラーチェック/原子力 - タセト
(1件のレビュー)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。

用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類内容量1本(450mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
正味質量(g)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615388FP-U 450mL310浸透液
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11615397FR-U 450mL256洗浄液
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11615406FD-U 450mL280現像剤
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11615388
2017-11-02
用途: 溶接作業時
巴マシナリー株式会社

1本から購入できるのはありがたいのですが、SDSが同送されずメーカーに問い合わせて入手しなければならないのが非常に手間です。
(SDSを同送せずに販売していること自体が問題にならないのか疑問ですが)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする