カラーチェック/一般用6本セット

カラーチェック/一般用6本セット - タセトカラーチェック/一般用6本セット - タセトカラーチェック/一般用6本セット - タセト
(7件のレビュー)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。

用途表面の割れ、ピンホールなどの検出種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本-対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.1L危険物の性状水溶性内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615415450
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 溶接個所の確認作業
建設業・工事業

いつもお世話になっている商品です。
注文後から手元に届くまで予定よりはやく有難かったです。

対象商品 : 11615415
2022-05-07
用途: 溶接後の自己確認
新栄工業建設業・工事業

いつも使っていたやつがセット販売しているので便利だった。

対象商品 : 11615415
2020-12-28
用途: 溶接作業時
鉱業

6本セットですが、3種各2本ではなく写真のとおりです。
可も不可もなく使えます。どれか余るとかはなさそうです。

対象商品 : 11615415
2020-07-13
用途: 溶接
アローラ株式会社製造業

板金溶接の箇所にしようしています。これでチェックした物は、みずは漏れません。

対象商品 : 11615415
2019-05-27
用途: ステンレスの溶接加工品のPT検査
株式会社クラレ製造業

溶接加工品のピンホール確認のためのPT検査に使用しました。
携行に便利な箱に入っているので、現場へ持って行くときに使いやすいと思いました。

対象商品 : 11615415
2017-07-24
用途: 部品検査
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、違うものを使用していましたが、この製品でも特に問題なし。

対象商品 : 11615415
2016-07-09
用途: 溶接液漏れチェック
株式会社たかはし製作所

お買い得でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
1が参考にしています
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする