タセト
オイルクリーナーQ1
用途
各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去
対象
金属・非金属
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11615424
4L
1本(4L)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
11615433
18L
1本(18L)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください