曜日別特売

オフィスチェア 背面メッシュタイプ

オフィスチェア 背面メッシュタイプ - TRUSCOオフィスチェア 背面メッシュタイプ - TRUSCOオフィスチェア 背面メッシュタイプ - TRUSCOオフィスチェア 背面メッシュタイプ - TRUSCOオフィスチェア 背面メッシュタイプ - TRUSCOオフィスチェア 背面メッシュタイプ - TRUSCO

背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。

仕様座上下昇降機能:ガス調節式材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター質量(kg)11.2高さ(mm)873~963種類オフィスチェア奥行(mm)586張地布張り肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×586×873~963座幅(mm)470座高(mm)450~540座奥行(mm)450キャスターの有無あり内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941864MC-2-Bブルー450~54011.2
27,430
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
48941873MC-2-BKブラック450~54011.2
27,430
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
48941882MC-2-YGイエロー450~54011.2
27,430
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする