曜日別特売

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR - ニツコー熔材工業TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR - ニツコー熔材工業
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
全9種類を絞り込む
棒径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615476NS-308LR 0.8Φ×1000mm0.8
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615485NS-308LR 1.0Φ×1000mm1.0
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615494NS-308LR 1.2Φ×1000mm1.2
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615503NS-308LR 1.6Φ×1000mm1.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615512NS-308LR 2.0Φ×1000mm2.0
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615528NS-308LR 2.4Φ×1000mm2.4
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615537NS-308LR 2.6Φ×1000mm2.6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615546NS-308LR 3.2Φ×1000mm3.2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615555NS-308LR 4.0Φ×1000mm4.0
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする