ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
用途
18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS308
AWS規格
A5.9 ER308 該当
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11615564
NS-308R 0.8Φ×1000mm
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615573
NS-308R 1.0Φ×1000mm
1.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
11615582
NS-308R 2.6Φ×1000mm
2.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
11615598
NS-308R 3.2Φ×1000mm
3.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
11615607
NS-308R 4.0Φ×1000mm
4.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15639736
NS-308R 5.0Φ×1000mm
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615616
NS-308R 5.0Φ×1000mm
5.0
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください