ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR
用途
低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3321 YS316L
AWS規格
A5.9 ER316L 該当
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11615774
NS-316LR 1.0Φ×1000mm
1.0
棒端/緑
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615783
NS-316LR 2.6Φ×1000mm
2.6
棒端/緑
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615792
NS-316LR 3.2Φ×1000mm
3.2
棒端/緑
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615808
NS-316LR 4.0Φ×1000mm
4.0
棒端/緑
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15639745
NS-316LR 0.8Φ×1000mm
0.8
【棒端】緑
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11615765
NS-316LR 0.8Φ×1000mm
0.8
棒端/緑
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください