曜日別特売

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R - ニツコー熔材工業
用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11615817NS-316R 1.0Φ×1000mm1.0
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615826NS-316R 2.6Φ×1000mm2.6
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11615835NS-316R 4.0Φ×1000mm4.0
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする