TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R
- 用途
- ハステロイC-22、インコネル622、ASTM N06022の溶接。ハステロイ合金と他の材料との異材溶接。炭素鋼への肉盛溶接。
- 長さ(mm)
- 1000
- JIS規格
- Z3334 SNi6022
- AWS規格
- A5.14 ERNiCrMo-10 該当
- 内容量
- 1箱(5kg)
溶接用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11616036 | NHC-22R 4.0Φ×1000mm | 18778186 | NHC-22R 4.0Φ×1000mm | ![]() | TIG溶接棒(ニッケル用) NHC-22R | ニツコー熔材工業 | 1箱(5kg) | ¥159,000 税込¥174,900 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |








