曜日別特売

CO2チップ

CO2チップ - 東安CO2チップ - 東安CO2チップ - 東安CO2チップ - 東安

特徴:標準アークはもちろんのこと、パルス溶接に最適です!
高使用率・高温の溶接におすすめです。

用途
用途:アルミニウム専用チップで、幅広い溶接に対応しています。
長さ(mm)
45
板厚・材質
薄板~厚板(アルミニウム)
内容量
1セット(5本)
注意
※取付方法:商品画像3枚目を参考にしてください。
※商品画像に載っているトーチは別売りになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0504990005049900-0.8
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0504990905049909-1
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする