曜日別特売

TIG溶接棒(硬化肉盛用) HE-500R

TIG溶接棒(硬化肉盛用) HE-500R - ニツコー熔材工業

HE-500Rは、溶着金属が二相合金を示すティグ溶加棒です。したがって溶接割れ感受性が低く耐熱、耐食、耐衝撃摩耗にもすぐれた性能を発揮するため、各種金型材料の補修肉盛や硬化肉盛の下盛溶接、異種金属の溶接などに広く用いられます。

用途鋳鋼の溶接、耐食、耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型など割れ感度の高い特殊鋼の接合や下盛溶接など。長さ(mm)1000棒端/緑-赤(側面)内容量1箱(5kg)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11616517HE-500R 1.0Φ×1000mm1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616526HE-500R 1.2Φ×1000mm1.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616535HE-500R 1.6Φ×1000mm1.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616544HE-500R 2.0Φ×1000mm2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616553HE-500R 2.4Φ×1000mm2.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616562HE-500R 2.6Φ×1000mm2.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする