TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R

TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R - ニツコー熔材工業TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R - ニツコー熔材工業TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R - ニツコー熔材工業TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R - ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11616833NTG-50R 3.2Φ×1000mm3.2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
38980807NTG-50R 4.0Φ×1000mm4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
11616824NTG-50R 1.0Φ×1000mm1.0
オープン
取扱い終了
11616842NTG-50R 4.0Φ×1000mm4.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11616824NTG-50R 1.0Φ×1000mm63443285NTG-50R 1.0NTG-50R 1.0Φ×1000mm ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業 63443285ティグ溶接棒ニツコー熔材工業1箱(5kg)
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
11616842NTG-50R 4.0Φ×1000mm38980807NTG-50R 4.0Φ×1000mmNTG-50R 4.0Φ×1000mm TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業 38980807TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50Rニツコー熔材工業1箱(5kg)
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11616842
2023-04-14
用途: 大型配管の溶接

溶接脚長が大きいので、太い溶接棒が必要でこちらを購入。
作業スピードが上がり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする