曜日別特売

TIG溶接棒(鋳鉄用) DM-150R

TIG溶接棒(鋳鉄用) DM-150R - ニツコー熔材工業

DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。

用途
主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3252 S C NiFe-2
内容量
1箱(5kg)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11616858DM-150R 1.2Φ×1000mm1.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11616867DM-150R 1.6Φ×1000mm1.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11616885DM-150R 2.6Φ×1000mm2.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
11616876DM-150R 2.0Φ×1000mm2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616894DM-150R 3.2Φ×1000mm3.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11616858DM-150R 1.2Φ×1000mm63442969DM-150R 1.2DM-150R 1.2Φ×1000mm 溶接棒 ニツコー熔材工業 63442969溶接棒ニツコー熔材工業1箱(5kg)
¥65,980
税込¥72,578
注文コードが変更になりました
11616867DM-150R 1.6Φ×1000mm63442944DM-150R 1.6DM-150R 1.6Φ×1000mm 溶接棒 ニツコー熔材工業 63442944溶接棒ニツコー熔材工業1箱(5kg)
¥63,980
税込¥70,378
注文コードが変更になりました
11616885DM-150R 2.6Φ×1000mm63442935DM-150R 2.6DM-150R 2.6Φ×1000mm 溶接棒 ニツコー熔材工業 63442935溶接棒ニツコー熔材工業1箱(5kg)
¥59,980
税込¥65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする