ニツコー熔材工業
ガス棒 OSS-22
(1件のレビュー)
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途
軟鋼用ガス溶加棒
長さ(mm)
1000
色
棒端/緑
JIS規格
Z3201 GB32
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11617183
OSS-22 1.0Φ×1000mm
1セット(5kg×2箱)
1.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11617192
OSS-22 1.2Φ×1000mm
1箱(10kg)
1.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11617208
OSS-22 5.0Φ×1000mm
1セット(5kg×2箱)
5.0
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
85291414
OSS-22 1.6Φ×1000mm
1箱(5kg)
1.6
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
85291423
OSS-22 6.0Φ×1000mm
1箱(5kg)
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください