フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業 フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業 フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業

LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。
全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。
溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。
溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。

用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。 JIS規格Z3323 TS308L-FB1 AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ワイヤー径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11617777 NFG-308LP 1.2Φ×12.5kg 1箱(12.5kg) 1.2 1.2
オープン
53,980
59,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
11617786 NFG-308LP 0.8Φ×5kg 1箱(5kg) 0.8 0.8
オープン
35,980
39,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
11617795 NFG-308LP 0.9Φ×5kg 1箱(5kg) 0.9 0.9
オープン
31,980
35,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
11617768 NFG-308LP 0.9Φ×12.5kg 1箱(12.5kg) 0.9 0.9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ステンレス溶接】NFG 308LPで縦向き溶接が綺麗にできます。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする