曜日別特売

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L - ニツコー熔材工業

低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

用途SUS316LおよびSUS316の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11618066NFG-316L 1.2Φ×12.5kg1箱(12.5kg)1.21.2
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618032NFG-316L 0.9Φ×12.5kg1箱(12.5kg)0.90.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618048NFG-316L 1.0Φ×12.5kg1箱(12.5kg)1.01.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618057NFG-316L 1.6Φ×12.5kg1箱(12.5kg)1.61.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618075NFG-316L 0.8Φ×5kg1箱(5kg)0.80.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618084NFG-316L 0.9Φ×5kg1箱(5kg)0.90.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする