ニツコー熔材工業
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M
用途
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
JIS規格
Z3321 YS308
AWS規格
A5.9 ER308 該当
ワイヤー種類
ソリッド
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11618723
NS-308M 0.8Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
0.8
0.8
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618732
NS-308M 0.9Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
0.9
0.9
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618748
NS-308M 1.0Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
1.0
1.0
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618757
NS-308M 1.2Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
1.2
1.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618766
NS-308M 1.6Φ×12.5kg
1箱(12.5kg)
1.6
1.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618775
NS-308M 0.8Φ×10kg
1箱(10kg)
0.8
0.8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618784
NS-308M 0.9Φ×10kg
1箱(10kg)
0.9
0.9
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618802
NS-308M 0.8Φ×5kg
1箱(5kg)
0.8
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618714
NS-308M 1.0Φ×20kg
1箱(20kg)
1.0
1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11618793
NS-308M 0.6Φ×5kg
1箱(5kg)
0.6
0.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11618818
NS-308M 0.9Φ×5kg
1箱(5kg)
0.9
0.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください