曜日別特売

日亜トービンY

日亜トービンY - ニツコー熔材工業
(1件のレビュー)

日亜トービンYは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。有効成分を添加することにより溶融金属の表面張力が大きく、流れ落ちがないため肉盛に適しています。また強力な接合力をもっていますので、各種金属材料のろう付にも広く利用できます。

用途機械部品、弁座、シャフト、ピストンなどの欠損部の肉盛補修および炭素鋼、鋳鉄などへの肉盛。化学機器、電気部品の取付、銅管、鋳鉄部品などの接合。長さ(mm)1000内容量1箱(5kg)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619335日亜トービンY 5.0Φ×1000mm5.0
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619344日亜トービンY 6.0Φ×1000mm6.0
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619353日亜トービンY 8.0Φ×1000mm8.0
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619326日亜トービンY 4.0Φ×1000mm4.0
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
11619292日亜トービンY 2.0Φ×1000mm2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11619308日亜トービンY 2.6Φ×1000mm2.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11619317日亜トービンY 3.0Φ×1000mm3.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11619326
2020-02-15
用途: ロウ付け
吉沢製作所

盛りやすく、思ったような作業が出来ます。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする