マルチトレッドワゴン ONEBAG 青カバー付

マルチトレッドワゴン ONEBAG 青カバー付 - オリタニマルチトレッドワゴン ONEBAG 青カバー付 - オリタニ

ワイド100cmたっぷり大容量300L。未使用時は折り畳んでスペースを有効活用できます。ブルーのカバーが1枚付属しています。

用途ホテルや病院、介護施設などでのリネン回収やオフィスでのごみ回収など、一度にたくさん運搬することが出来ます。材質本体:スチール/ユニクロメッキ・カバー:ナイロン容量(L)300耐荷重(kg)60キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×850商品タイプ本体内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104507o0210v-03-01
84,700
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1162414721601
84,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116241472160115104507o0210v-03-0121601 マルチトレッドワゴン ONEBAG 青カバー付 オリタニ 15104507マルチトレッドワゴン ONEBAG 青カバー付オリタニ1台
83,980
税込92,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする