マルチトレッドワゴン TWOBAG 青・赤カバー付

マルチトレッドワゴン TWOBAG 青・赤カバー付 - オリタニマルチトレッドワゴン TWOBAG 青・赤カバー付 - オリタニ

ワイド100cm容量150L×2の総容量300L。未使用時は折り畳んでスペースを有効活用できます。150Lのブルーとレッドのカバーが1枚づつ付属しています。

用途ホテルや病院、介護施設などでのリネン回収やオフィスでのごみ回収など、2種類に分別し運搬することが出来ます。容量(L)150×2規格本体キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カバーを濡れ物にご使用になるとカバーの色が移染することがございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15104105021602v-16本体:スチール/ユニクロメッキ・カバー:ナイロン
89,650
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1162415621602本体:スチール製ユニクロメッキ・カバー:ナイロン
89,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
116241562160215104105021602v-1621602 マルチトレッドワゴン TWOBAG 青・赤カバー付 オリタニ 15104105マルチトレッドワゴン TWOBAG 青・赤カバー付オリタニ1台
88,980
税込97,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする